CHF 1'133.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'225.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | SNV |
Außenmaß Lager | 260 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 530 mm |
Höhe | 321 mm |
Breite | 190 mm |
Höhe Achse | 160 mm |
Fußbreite | 160 mm |
Sockelhöhe | 60 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Gewindemaß metrisch | M 30 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 450 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |