CHF 460.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 497.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | SNV |
Außenmaß Lager | 190 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 380 mm |
Höhe | 229 mm |
Breite | 155 mm |
Höhe Achse | 112 mm |
Fußbreite | 110 mm |
Sockelhöhe | 40 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Gewindemaß metrisch | M 24 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 320 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |