

CHF 906.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 979.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | SES..-L |
Außenmaß Lager | 250 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 500 mm |
Höhe | 302 mm |
Breite | 205 mm |
Höhe Achse | 150 mm |
Fußbreite | 150 mm |
Sockelhöhe | 50 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 420 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |