CHF 355.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 384.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | SES..-L |
Außenmaß Lager | 180 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 380 mm |
Höhe | 218 mm |
Breite | 160 mm |
Höhe Achse | 112 mm |
Fußbreite | 110 mm |
Sockelhöhe | 40 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 320 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |