CHF 315.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 341.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | SES..-L |
Außenmaß Lager | 170 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 345 mm |
Höhe | 212 mm |
Breite | 145 mm |
Höhe Achse | 112 mm |
Fußbreite | 100 mm |
Sockelhöhe | 35 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 290 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
CHF 329.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 355.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026