FAG

FAG Stehlagergehäuse SES518-615-L

  • ERIKS:14280108
  • Hersteller:086088599-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 273.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 295.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
SES..-L
Außenmaß Lager
160 mm
Bauform
Stehlager
Länge
345 mm
Höhe
194 mm
Breite
140 mm
Höhe Achse
100 mm
Fußbreite
100 mm
Sockelhöhe
35 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
290 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Alternativen
Product Image

SKF Stehlagergehäuse SNL 518-615

  • ERIKS:23769853
  • Manufacturer:SNL 518-615

CHF 288.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 312.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026