FAG

FAG Stehlagergehäuse SES516-613-L

  • ERIKS:14280110
  • Hersteller:086088556-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 225.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 243.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
SES..-L
Außenmaß Lager
140 mm
Bauform
Stehlager
Länge
315 mm
Höhe
177 mm
Breite
120 mm
Höhe Achse
95 mm
Fußbreite
90 mm
Sockelhöhe
32 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
260 mm
Material Gehäuse
Grauguss