FAG

FAG Stehlagergehäuse SES515-612-L

  • ERIKS:14280111
  • Hersteller:086088530-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 178.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 193.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
SES..-L
Außenmaß Lager
130 mm
Bauform
Stehlager
Länge
280 mm
Höhe
156 mm
Breite
115 mm
Höhe Achse
80 mm
Fußbreite
80 mm
Sockelhöhe
30 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
230 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Alternativen
Product Image

SKF Stehlagergehäuse SNL 515-612

  • ERIKS:13310569
  • Manufacturer:SNL 515-612

CHF 200.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 216.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026