CHF 273.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 295.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | SES..-L |
Außenmaß Lager | 160 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 345 mm |
Höhe | 194 mm |
Breite | 140 mm |
Höhe Achse | 100 mm |
Fußbreite | 100 mm |
Sockelhöhe | 35 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 290 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
CHF 287.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 310.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026