CHF 225.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 243.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | SES..-L |
Außenmaß Lager | 140 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 315 mm |
Höhe | 177 mm |
Breite | 120 mm |
Höhe Achse | 95 mm |
Fußbreite | 90 mm |
Sockelhöhe | 32 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 260 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
CHF 239.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 259.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026