CHF 178.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 193.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | SES..-L |
Außenmaß Lager | 130 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 280 mm |
Höhe | 156 mm |
Breite | 115 mm |
Höhe Achse | 80 mm |
Fußbreite | 80 mm |
Sockelhöhe | 30 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 230 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
CHF 219.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 237.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026