FAG

FAG Stehlagergehäuse SES214-L

  • ERIKS:14280119
  • Hersteller:095614494-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 178.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 193.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
SES..-L
Außenmaß Lager
125 mm
Bauform
Stehlager
Länge
275 mm
Höhe
158 mm
Breite
105 mm
Höhe Achse
80 mm
Fußbreite
80 mm
Sockelhöhe
30 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
230 mm
Material Gehäuse
Grauguss