CHF 175.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 189.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | SES |
Typ | Plummer Block Housing |
Außenmaß Lager | 120 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 275 mm |
Höhe | 150 mm |
Breite | 110 mm |
Höhe Achse | 80 mm |
Fußbreite | 80 mm |
Sockelhöhe | 30 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 230 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
D | 120 mm |
G | 110 mm |
H | 80 mm |
H1 | 150 mm |
s | M16 |
CHF 211.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 228.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026