Eriks
FAG

FAG Stehlagergehäuse SES212-L

  • ERIKS:14280121
  • Hersteller:086088483-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 139.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
SES..-L
Außenmaß Lager
110 mm
Bauform
Stehlager
Länge
255 mm
Höhe
134 mm
Breite
105 mm
Höhe Achse
70 mm
Fußbreite
70 mm
Sockelhöhe
30 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
210 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Alternativen
Product Image

SKF Stehlagergehäuse SNL 212

  • ERIKS:13406208
  • Manufacturer:SNL 212

CHF 170.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 183.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026