Eriks
FAG

FAG Stehlagergehäuse SES211-L

  • ERIKS:14280122
  • Hersteller:085667390-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 138.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
SES..-L
Außenmaß Lager
100 mm
Bauform
Stehlager
Länge
255 mm
Höhe
128 mm
Breite
95 mm
Höhe Achse
70 mm
Fußbreite
70 mm
Sockelhöhe
28 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
210 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Alternativen
Product Image

SKF Stehlagergehäuse SNL 211

  • ERIKS:13457799
  • Manufacturer:SNL 211

CHF 144.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026