FAG

FAG Spindellager XC71916-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179804
  • Hersteller:038608685-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'104.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'274.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
XC719..-E
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
29.5 kN
Statische Belastung
14 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
22000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
32000 rpm