Eriks
FAG

FAG Spindellager XC71909-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179754
  • Hersteller:038580950-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'072.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'159.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
XC719..-E
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
13.9 kN
Statische Belastung
5.4 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
36000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
56000 rpm