CHF 1'002.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'083.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | XC719..-E |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 12 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 9.8 kN |
Statische Belastung | 3.9 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 40000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 63000 rpm |