FAG

FAG Spindellager XC71903-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179740
  • Hersteller:038573016-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 694.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 750.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
XC719..-C
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau