FAG

FAG Spindellager XC71902-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178829
  • Hersteller:019297220-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 664.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 718.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
XC719..-E
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau