Eriks
FAG

FAG Spindellager XC7012-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179756
  • Hersteller:038581060-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'529.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'653.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
XC70..-E
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau