CHF 1'265.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'368.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | XC70..-E |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 16 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |