Eriks
FAG

FAG Spindellager XC7008-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179763
  • Hersteller:038581612-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'039.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'123.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
XC70..-E
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau