Eriks
FAG

FAG Spindellager XC7004-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179732
  • Hersteller:038572729-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 740.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 800.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
XC70..-E
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
8.3 kN
Statische Belastung
2.47 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
67000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
100000 rpm