CHF 716.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 774.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | XC70..-E |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 10 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 5.1 kN |
Statische Belastung | 1.46 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 80000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 120000 rpm |