Eriks
FAG

FAG Spindellager XC7001-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179724
  • Hersteller:038572567-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 682.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 738.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
XC70..-E
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
8 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
3.55 kN
Statische Belastung
0.87 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
100000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
160000 rpm