FAG

FAG Spindellager XC7001-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178852
  • Hersteller:021937974-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 682.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 738.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
XC70..-C
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
8 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau