CHF 3'589.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'880.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | XCS719..-E |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 20 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |