CHF 2'417.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'613.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | XCS719..-E |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 16 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |