FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung XCS71916-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179798
  • Hersteller:038600382-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'417.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'613.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
XCS719..-C
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau