FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung XCS71914-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179887
  • Hersteller:038729792-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'069.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'237.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
XCS719..-C
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau