FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung XCS71913-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179870
  • Hersteller:038717506-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'815.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'962.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
XCS719..-E
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
19.9 kN
Statische Belastung
8.9 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
26000 rpm