CHF 1'506.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'628.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | XCS719..-E |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 13 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |