CHF 1'351.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'461.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | XCS719..-E |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 12 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |