FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung XCS71909-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179704
  • Hersteller:038560488-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'233.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'332.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
XCS719..-E
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau