FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung XCS71907-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179924
  • Hersteller:038758555-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 973.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'052.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
XCS719..-E
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau