FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung XCS71906-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179955
  • Hersteller:038778637-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 895.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 968.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
XCS719..-E
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau