FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung XCS71904-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179862
  • Hersteller:038696622-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 816.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 882.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
XCS719..-E
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
5.2 kN
Statische Belastung
1.56 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
75000 rpm