FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung XCS71904-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14180013
  • Hersteller:038883562-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 816.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 882.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
XCS719..-C
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau