FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung XCS71901-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179945
  • Hersteller:038773627-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 724.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 782.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
XCS719..-E
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
6 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
2.7 kN
Statische Belastung
0.66 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
120000 rpm