FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung XCS7015-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179860
  • Hersteller:038693267-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'381.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'574.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
XCS70..-E
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
36.5 kN
Statische Belastung
16.2 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
22000 rpm