FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung XCS7012-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179765
  • Hersteller:038581981-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'757.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'899.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
XCS70..-E
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
27 kN
Statische Belastung
11.3 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
26000 rpm