FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung XCS7011-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179894
  • Hersteller:038735415-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'592.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'721.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
XCS70..-E
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
26 kN
Statische Belastung
10.4 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
28000 rpm