FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung XCS7008-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179929
  • Hersteller:038762544-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'194.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'290.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
XCS70..-E
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
13.7 kN
Statische Belastung
5.2 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
38000 rpm