FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung XCS7003-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14180215
  • Hersteller:039056090-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 824.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 890.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
XCS70..-E
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
5.1 kN
Statische Belastung
1.46 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
80000 rpm