FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung XCS7003-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179916
  • Hersteller:038755475-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 824.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 890.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
XCS70..-C
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau