FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung XCS7002-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179919
  • Hersteller:038757729-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 803.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 868.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
XCS70..-E
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
5 kN
Statische Belastung
1.35 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
90000 rpm