FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung XCS7001-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179918
  • Hersteller:038757710-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 785.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 848.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
XCS70..-E
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
8 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
3.55 kN
Statische Belastung
0.87 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
100000 rpm