FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS71926-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179748
  • Hersteller:038575272-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'889.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'204.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS719..-E
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
48 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
38.5 kN
Statische Belastung
34.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
9000 rpm