CHF 1'851.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'001.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HSS719..-C |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 24 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 40.5 kN |
Statische Belastung | 36.5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 10000 rpm |